285x355x115mm/8.8L 保存容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49975205 品番EA508TG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,244
販売価格(税別)
2,040

フタははめ込み式です。

材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)8.8 エスコ品番EA508TG-3 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×355×115 材質(フタ)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする