414x219x200mm 防水ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49975607 品番EA508WB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700

上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
中皿付。上蓋にも収納スペース付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)414×219×200 エスコ品番EA508WB-4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)414×219×200(H) 質量(kg)1.5 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする