ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 写真用紙
GEKKO レッドラベル プラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
49979424
品番
GKRP-A3+/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
画材紙特有のテクスチャー
画材紙でありながら、黒濃度が高く、広い階調表現が特長
写真から絵画プリントまで、幅広いアート制作に最適
厚さ(μm)
470
坪量(g/m
2
)
270
材質
画材紙
寸法(mm)
329×483
サイズ
A3
紙厚(mm)
0.47
表面
半光沢