画像準備中

フラットコマンドスイッチ AB12

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン形状角(平形) 種類非照光式 ボタン色 注文コード49980506 品番AB12-ASY131-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボタン形状・種類・ボタン色など134種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 ボタン色 ボタン形状角(平形) ボタン部寸法(mm)□14 機種ロングストローク 耐電圧(V/min)AC500 定格絶縁電圧(V)DC30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85%RH(ただし,氷結,結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-25〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 端子形状プリント基板用端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49980637
2022-12-01
用途:
機器の補修
建設業・工事業

7個が、即出荷だった。 10個単位に購入したい
安くてよかった

対象商品:
49980637
2018-08-01
用途:
製品開発試作
株式会社ウィズダム 様

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品:
49981023
2016-07-22
用途:
工業生産機器修理
株式会社トリコ 様 (サービス業)

全数問題なく動作、性能も十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする