富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
フラットコマンドスイッチ AB12
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン形状
角(2灯アース端子無)
種類
照光式
注文コード
49980786
品番
AB12-H2H130-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボタン形状・種類・ボタン色
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
照光色
緑/赤
ボタン形状
角(2灯アース端子無)
品名
ヒンジ形(閉鎖形)
機種
ショートストローク
端子形状
プリント基板用端子