画像準備中

コード出力形ロータリースイッチ AC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スタートポジション0 取付方式M9中心ナット止め 注文コード49981942 品番AC09-CZ0/25L2B01/0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はスタートポジション・取付方式など282種類から選べます 他の種類を見る
取付方式M9中心ナット止め 耐電圧AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V)AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ)100以下 シャフト長さ(mm)18 定格通電電流(A)0.5 機械的寿命5万回以上 コード種類コンプリメントバイナリコード 電気的寿命5万回以上(定格負荷にて) ロックリングロックリング付 ステップ角度360°/26(13.85°) スタートポジション0 エンドポジション25 ストッパー仕様ストッパー付 コネクタの有無7端子ライトアングルコネクタ付 回転トルク(N・m)0.1〜0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49982581
2017-05-18
用途:
制御盤
佐藤 溶工 様

商品の写真がないので分かりづらい
納期1ヶ月はかかりすぎ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする