取付方式M9中心ナット止め
保護構造IP65(IEC60529)
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)100以下
シャフト長さ(mm)16
定格使用電流(A)0.05/0.5・0.05/0.25(抵抗負荷)
定格通電電流(A)0.5
機械的寿命5万回以上
コード種類リアルグレーコード
定格使用電圧(V)AC50/AC5・DC25/DC5
電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)
ロックリング粘着ロックリング付
ステップ角度15°
スタートポジション0
エンドポジション15
ストッパー仕様ストッパー付
コネクタの有無7端子ストレートコネクタ付
回転トルク(N・m)0.1〜0.2