有線 静音キーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49982294 品番FKB-U246W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周囲を気にせず作業できる静音キーボード。
カタカタしない静音キーボード。
メンブレン方式のキーボードはしっかりした深いストロークが特徴です。
ストロークが深い分打鍵音が大きくなりがちでした。
本製品はメンブレン方式の構造を見直し、音が出にくいようにしています。

キー方式メンブレン方式 キーピッチ(mm)18.6 キーストローク(mm)2.6±0.2 ホワイト コネクタ形状USB(A)コネクタ 付属品保証書 適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC 質量(g)540 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows10/8.1/8/7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×148×29 キー数110(109キー+電卓キー) アズワン品番65-0428-94 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする