Type-C/USB2.0/3ポートハブ/120cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49982599 品番 UH-C2463R
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Type-Cコネクタポートを搭載した3ポートハブ。
コンパクトな縦挿しハブ、背面にはマグネット付き。
Type-Cポート搭載のパソコンやスマホタブレット等に接続。
Type-Cポートをふさがず2つのType-Aポートを増やせます。
AC電源に接続しないバスパワータイプ。

ケーブル長(cm)約120 適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac レッド ポート数3 対応OSWindows10/8.1/8/7 MacOS X(10.10以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×18×22 供給電流(mA)合計500まで RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
注意
※USBPowerDelivery(USBPD)非対応。
※USB充電器等の充電機器に接続して使用しないでください。故障の原因となります。
※iPhone、iPadなどiOS機器(Lightningコネクタ)ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする