富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の ロータリスイッチ
コード出力形ロータリースイッチ AC
(1件のレビュー)
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スタートポジション
0
取付方式
M9中心ナット止め
注文コード
49982737
品番
AC09-RX0/11L2/0009
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
スタートポジション・取付方式
など
282
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
M9中心ナット止め
保護構造
IP65(IEC60529)
耐電圧
AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)
AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)
端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)
100以下
シャフト長さ(mm)
18
定格使用電流(A)
0.05/0.5・0.05/0.25(抵抗負荷)
定格通電電流(A)
0.5
機械的寿命
5万回以上
コード種類
リアルバイナリコード
定格使用電圧(V)
AC50/AC5・DC25/DC5
電気的寿命
5万回以上(定格負荷にて)
ロックリング
粘着ロックリング付
ステップ角度
30°
スタートポジション
0
エンドポジション
11
ストッパー仕様
ストッパー付
コネクタの有無
8端子コネクタ無(D端子(コモン)が2端子あります)
回転トルク(N・m)
0.1〜0.2