オフィスキャリングトート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49983773 品番CB-274BK
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

取っ手付なので棚からとり出す時も便利。
反対側の側面にはメッシュ生地のドリンクポケット付。
正面と側面に名刺ポケット付。
ハンドルは長さ調整可能。
オフィスでのミーティング・学校内の移動。
フリーアドレス、テレワークでの荷物の管理。
書類と一緒に保管、整理できるので便利です。

サイズA4 ブラック 材質ポリエステル 質量(g)440 耐荷重(kg)約20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×145×250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする