※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
580g/30mm 無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983824
品番
EA575HE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
290
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
スチール
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575HE-22