ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの PCインナーケース
10.6インチタブレット汎用ツイルケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49983825
品番
TBC-FC101806BG
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高級感のあるツイル生地使用。
メッシュポケットの素材感がアクセント。
軽くて薄いので、かさばらずに持ち歩けます。
見える・やわらか収納。
色
ベージュ
材質
ポリエステル
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×20×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×15×220