※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

700g/35mm 無反動ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49983833 品番EA575HE-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)295 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)スチール 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする