ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの PCインナーケース
10.6インチタブレット汎用ツイルケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
49983834
品番
TBC-FC101806GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるツイル生地使用。
メッシュポケットの素材感がアクセント。
軽くて薄いので、かさばらずに持ち歩けます。
見える・やわらか収納。
色
グレー
材質
ポリエステル
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×20×230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×15×220