※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

680g ネイルハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49984752 品番EA575VC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)354 材質(頭)スチール 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575VC-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする