種類アナンシェータリレー
コイル定格電圧(V)AC48
質量(g)約106
取付方式プラグイン
形式ADA1PH
使用温度範囲(℃)-10〜40(氷結、結露なきこと)
消費電力約3.8VA以下
表示方式Y
電圧許容変動定格電圧の85〜110%
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上
耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm
適合ソケット裏面はんだ付接続:11GB、表面ねじ接続:TP311S、レール取付形表面ねじ接続:TP311X、耐振金属:FX1B・FX1C
機械的耐久性5000万回以上
最小適合負荷DC5V、1mA
許容相対湿度(%)95以下
動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下
定格通電電流(A)3
復帰時間(ms)25以下
信号入力常時閉路
耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
周波数許容範囲(%)95〜105