※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
290mm ハイインパクトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985845
品番
EA575WZ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
290
材質(頭)
硬質樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WZ-1