KAMUI3

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49987219 品番 -
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

KAMUI3
走りが心地よくなる為に。
”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。
・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用
UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。
太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。
・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置
インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。
ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。
※一部特殊な形状は取付不可
・心地よく包み込むような新フィット感内装
スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。
・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード
照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。
・スタイリッシュなコンパクトデザイン
効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。
・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド
新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。
※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。
・操作しやすいベンチレーション
操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。
・ウェイクスタビライザー PAT.
帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。
・2シェル5サイズ
帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。
・Pinlock Original Insert Lens 取付可能
シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。
・CF-1シールドシステム
素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。
・着脱スムーズデザイン
柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。
・COOLMAX &内装フル脱着システム
肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。
内装は全て取り外して洗うことも可能。
(インナー・チーク・あごひもカバー)
・ウィンドシャッターNo.4
走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。
季節や用途に応じてお好みで着脱可能。
・新設計ブレスガード
シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。
シールドの曇り除去に貢献します。
・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル
確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。

フラットブラック サイズM 規格JIS シールドCW-1Fシールド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49987088
2021-10-11
用途:
ツーリング
Studio Streamline 様

国内メーカーヘルメットを過去40年にわたり使用してきました。最近はFF5Vを使用していましたが、老朽化に伴って買い替えを検討するなかでこの商品を選びました。通常XLサイズで丁度良かったのですが、このヘルメットでは大変きつく感じます。また、原付程度使用するので
問題ないかと思っていましたが、風切り音に凄さには参りました。ジェット型ヘルメットを軽く上回る騒音で、社外品のマフラー音が聞こえないレベルです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする