※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの ハトメ
6mm プラスティックハトメ(クリアー/100組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49988356
品番
EA576MM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番
EA576MM-21
材質
ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色
透明
内径(Φmm)
6
適合厚さ(mm)
1.5まで