MSJ1 TE1 ジェット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49990335 品番 1001114
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

街乗りからロングツーリングまで、様々なライディングシーンにマッチするオープンフェイスヘルメット。
通気性を考え抜いたベンチレーションに、急な天候の変化にも視界をサポートするインナーバイザーなど、ツーリング時のライダーのための機能を盛り込んだモデルです。 ●排気量:全排気量対応
●あごひも:ラチェット式バックル
●バイザー:インナーバイザー付き
●内装:脱着式・洗濯可能
●規格:SG規格

WH サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
ツーリング
その他業種

サイズはLを注文、ゆるいと思ったが丁度良いサイズでした。
インナーバイザー付で、日中の太陽に向かっての運転には最高です。
真冬でのキャンプツーリングがたのしみです。

1人が参考にしています
対象商品:
49990344
2023-05-23
用途:
主に林道ツーリング時に。
教育・研究機関

フィット感、使い勝手がとても良いヘルメットです。デザインがシンプルで全体の質感が高く、有名メーカーの物に見劣りしません。シールドの開閉、顎ストラップの操作性も大変良いです。インナーシールド(サングラス的)の開閉は左外側のスライダー操作で行うことを情報化すると良いと思います。走行中に難なく操作できます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする