MNF1 END MILL フルフェイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXL P.WH 注文コード49990563 品番2001116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

レトロデザインが魅力の新世代フルフェイスヘルメット。
ノスタルジック感のディティールを再現しつつ、現代の技術で製造し安全性も兼ね備えています。
個性的でありながら、様々なライディングスタイルに合うコーディネートが出来ます。
それが、シンプルレトロを兼ね備え進化した、"END MILL"モデルです。●排気量:全排気量対応
●あごひも:Dリング
●シールド:クリア(付属)
●内装:脱着式・洗濯可能
●規格:SG規格

P.WH サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする