ハイビジミラー CLASSIC

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様M10逆ネジ 新保安基準適合外 タイプ左右共通/ロー ブラック/鏡面:クリアーミラー 注文コード49991647 品番13308
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・タイプ・色12種類から選べます 他の種類を見る

直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!
曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。

仕様M10逆ネジ 新保安基準適合外 タイプ左右共通/ロー ブラック/鏡面:クリアーミラー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49991665
2024-07-04
用途:
純正ミラー交換時
教育・研究機関

原付きの純正ミラーと交換しました。鏡面の固定位置を低めにして、ハンドル幅とほぼ同じにして使っています。位置が低いので、純正よりも視野は限られますが、もともと広い視界が売りの商品なのでよく見えている方だと思います。ロッドの端、高い位置にすればもっと見やすくなります。ただ、ハンドル幅より広くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする