ELZO ハーフヘルメット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49993047 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番のダックテールモデル
様々なユーザーに対応できるよう頭周りを57〜60cm未満のフリーサイズに設定。
脱着に便利なワンタッチバックルに加え、ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
ワンタッチバックル
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる着脱に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

BKメタ サイズフリー 規格SG、PSC(125cc以下用) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS 質量(g)約700 頭囲(cm)57〜60未満

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49993047
2020-02-02
用途:
スクーター運転で使用
運輸・通信業

手頃な値段で大変良かったです。メタリックも綺麗です。

対象商品:
49993056
2020-03-25
用途:
近所のチョイ乗り用
卸売・小売業

125CC以下で近所のチョイ乗り用に使用。
デザインは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする