ZORK シールド付ハーフヘルメット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49993074 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ゆったりとした作りのフリーサイズ。
開閉式シールド
開閉式シールドは、ライトスモークを標準装備。ハードコート、UVカット仕様。
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
エアベンチレーション
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出。

マットブラック サイズフリー/大きめ 規格PSC、SG(125cc以下用) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS 質量(g)約750 頭囲(cm)60〜62未満

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49993099
2025-05-21
用途:
キックスクーター用
医療・福祉・介護関連業

カッコいいしカーキは色がクールでよい。軽くて素材も良い。

対象商品:
49993065
2023-09-19
用途:
バイク乗車用
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

このヘルメットは、軽快で良いです。特に夏場は、フェイスシールドが有るにもかかわらず、風が通ってよろしいです。冬は、工夫しないと寒いでしょう。

対象商品:
49993065
2022-08-08
用途:
2種スクーター夏用に購入
株式会社滝田 様 (製造業)

ジェットヘル持っていますが、夏用に購入しました。
軽くて重宝しています。締め付け間の無い程度の程よい大きさです。
シールドはとても薄いスモークで、眩しさの軽減には効果が薄い様ですがトンネルでも慌てなくて良いので私は満足しています。
 価格も安くお勧めですが、半帽なので必須安全運転です。

1人が参考にしています
対象商品:
49993099
2021-09-14
用途:
原付2種のヘルメットとして

ZORKは大きめサイズとのことで購入しました。
普段はSHOEIのLサイズを着用していますが、横幅はやや狭め前後方向は長めですが、痛くなるようなレベルではありませんでした。前後方向は、付属のスポンジを貼り付け対応しました。
SERIOでは横幅が狭く痛くなるレベルと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする