※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

140x400x115mm タイルカッター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49993974 品番EA587A-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
エスコ品番EA587A-2 質量(kg)1.26 切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250 ブレードタングステンカーバイド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49993974
2021-11-01
用途:
DIY
株式会社G.S. ASTUTO 様 (卸売・小売業)

非常に弱い構造。最終的に失敗することなく、2つまたは3つのタイルをかろうじてカットします。

対象商品:
49993974
2019-08-30
用途:
タイルのカット

カッターの滑りが悪いのはグリースを塗ったらなんとか走るようにはなりましたが、イマイチな感じです。
後、商品の記載には無いですが長さが250mmまでのタイルまでならカットできそうです。
当方はタイルの長さが295mmだったので使えませんでした。詳しい商品説明を希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品情報追記致しました。

対象商品:
49993974
2019-08-24
用途:
タイルのカット

カッターの滑りが悪いのはグリースを塗ったらなんとか走るようにはなりましたが、イマイチな感じです。
後、商品の記載には無いですが長さが250mmまでのタイルまでならカットできそうです。
当方はタイルの長さが295mmだったので使えませんでした。詳しい商品説明を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品情報を追記致しました。

対象商品:
49993974
2019-06-05
用途:
タイルの切断
電気・ガス・熱供給・水道業

2本の平行なバーで支えているので安心出来るが、思いのほか、滑るが悪い。錆と迄は、言えない程度の手垢による汚れ?が沸いてました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする