97356 ターボフィルター DAYTONA(デイトナ) 49995917

ターボフィルター

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合スーパーDIO/SR(~'99)注文コード49995917品番97356
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

適合スーパーDIO/SR(~'99)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。<br<br>※メインジェット交換は不要ですが、プラグの焼けかたに応じて5番アップください。
※洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。
※メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49996355
2024-06-25
用途: NSR250のエアーエレメント交換作業

1992年式のNSR250 SE所有しています。
久しぶりに復活させるべくエレメント購入しました。
30年以上前のバイクのエレメントが購入でき助かります。
品質も申し分ありませんでした。

対象商品 : 49996364
2023-02-24
用途: 原付に
その他業種

フィルターがボロボロになり、交換ついでにこちらにしました。
特段の変化はないのですが、乾式になったのでメンテナンスは楽になりました。

対象商品 : 49995926
2021-07-08
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

色々な所と比較して、安く購入することが出来ました。

対象商品 : 49995926
2019-12-03
用途: 噂通り
建設業・工事業

エンジン回転音・振動・吹け上がり・加速・トルク・パワーと、全てにおいて純正よりいいですね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする