ターボフィルターシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49995935 品番97348
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

タイプ250mm×200mm 標準タイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。<br

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49995935
2022-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と此方と悩みましたが此方を選択しました。
効率は未だ判りませんが・・・良い様な気がします。

対象商品:
49995935
2021-11-15
用途:
2ストスクーターの修理
有限会社望月自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2ストが減って使用頻度は減ってきてますが
これ1枚でどのメーカーにも対応できるので常に在庫してます。
乾式なのも良いですね。
余った部分も詰め物や消音に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする