GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の テールボックス
GIVI(ジビ)の テールボックス本体
B32N-ADV BOLD モノロックケース 未塗装ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49996389
品番
99811
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。
容量(L)
32
付属品
汎用ベース
質量(kg)
3.9(ベース込み)
最大積載量(kg)
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
433×405×303(外側)(ケース本体の寸法です。アクセサリーの寸法は含まみません。)