曜日別特売
98309 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 49996425

98309 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 49996425
98309 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 49996425
98309 ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 49996425

ハイパフォーマンスバッテリー

(2件のレビュー)
返品不可
型式DYTZ5S
内容量1個注文コード49996425品番98309
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。

型式DYTZ5S質量(kg)1.45端子形状A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:114×85×70適合タクト ベーシック('15)〈AF75〉、GROM('13~'16)〈JC61〉、GROM('17~'18)〈JC75〉、スーパーカブC125('19)〈JF48〉仕様GSYUASA:YTZ5S、古河電池: FTZ5Sに相当
注意
※3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。バッテリーの寿命について
バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。
エンジンからの熱影響による放電
使用頻度(使用が多すぎても少なすぎても影響します)
発電機の故障などによる充電不足
寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用状況
端子部分の緩みによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり<
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49996425
2022-11-10
用途: 平成25年式ホンダグロム(JC61)のバッテリー上がりの為に交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

DAYTONAは、二輪バイクパーツをプロデュースするメーカーなので、安心して使用できます。

対象商品 : 49996425
2020-06-24
用途: 2週間程度でバッテリーが上がりかけた…
有限会社ひたち商事不動産業

持久力が無さ過ぎ。
2週間と1日放置しただけで、エンジン始動すらしなくなった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする