※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

115mm シートカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49996722 品番EA589CS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910
エスコ品番EA589CS-30 材質本体:プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)115×60×12 質量(g)48 刃長(mm)43 刃幅(mm)22(切断面は10) 刃厚(mm)0.2 切断深さ(mm)2〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49996722
2022-03-01
用途:
包装用シートの切断
株式会社バリュサポート 様 (製造業)

包装用シートの切断において切れ味の良いものはないかと思い購入しました。
予想通りの切れ味で良く切れるので使用しています。
ただ、1点だけ問題があります。切り始めの数mmがシートがよれてしまうのが
残念でした。初めの切れ味を鋭くしたら言うことないです。

対象商品:
49996722
2018-05-05
用途:
シートの幅落とし
建設業・工事業

コンパクトでデザインもよかったですが、スライドの部分の固さがスムーズになるともっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする