MTT-S0310 スウィングプラグタップ シャッター付 モノタロウ 49999085 MTT-S0310 スウィングプラグタップ シャッター付 モノタロウ 49999085 MTT-S0310 スウィングプラグタップ シャッター付 モノタロウ 49999085 MTT-S0310 スウィングプラグタップ シャッター付 モノタロウ 49999085

スウィングプラグタップ シャッター付

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49999085 品番MTT-S0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所でも使いやすい 180度スイングプラグ
ほこりやいたずらを防止 ほこりシャッター付

コード長さ(m)10 プラグ形状スイング コンセント形状2P 用途延長コード 仕様ほこりシャッター、スウィングプラグ、絶縁キャップ付プラグ、二重被ふく、難燃性、PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)760 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92×24(コード部分及びプラグ部分を除く) 差込口3個口
注意
※1500W以下でご使用ください。容量を超えると加熱し火災の原因になります。
※コードを束ねず、伸ばしてご使用ください。束ねると加熱し、火災の原因になります。
※水のかかるところでは使わない。感電、火災の原因になります。
※濡れた手で触らない。感電の原因になります。
※コードを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。

コンセントの前にも棚や荷物が置ける!絶縁キャップも付いて安心 !
狭い場所でも配線可能! トラッキング現象による火災を予防!「絶縁キャップ」

プラグの向きを変えられるので狭い場所でも配線でき省スペース! そのため、コンセントの前にも棚などを置くことができて便利です。
本体のプラグは絶縁キャップ付きなので、ホコリや湿気によるトラッキング現象から予防できるのもポイントです。
(トラッキング現象とは、コンセントとプラグの隙間にほこりが溜まり、そのほこりが空気中の湿気を吸収することで漏電し発火する現象のことを言います。)

プラグは180度回転。
プラグは180度回転!

プラグの方向を変えれるので、配線がスッキリ!

コンセント
差込み口3個、コード長は2タイプ!

コードの長さはちょっと足りないとき用の1mと、ロングタイプ10m、の2タイプ。コンセントから離れた位置でしっかり活躍するおすすめの製品です。

差し込み口はシャッター付き!
差込み口はシャッター付き!

ほこり侵入による火災や感電、お子様のいたずらから予防できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31473698
2023-06-06
用途:
延長コードとして使っています

コンセントが90度になるので、家具がべったりくっつくことができ、邪魔にならず、漏電になりづらいと思います。今はこのパターンの方が多いのではないでしょうか。とにかく便利でした。コンセントの曲がるところが

対象商品:
31473698
2022-03-19
用途:
日常使い
建設業・工事業

トラッキング防止が双方に施され良い商品で使いやすいです

対象商品:
31473698
2021-09-28
用途:
デスク周りの電源取り
運輸・通信業

パソコンなどの、電源取りに使用。
問題は無いのだが、コードが1.5m位あると使いやすかった。

対象商品:
31473698
2021-06-12
用途:
電気の延長

十分普通に使える。プラグが回転するので、邪魔にならなくて良い。

対象商品:
31473698
2021-06-07
用途:
電源延長するとき

シャッター付だし安いし悪くないし3Mとか間ないし仕方ないし

対象商品:
49999085
2021-03-08
用途:
電源接続
京西テクノス株式会社 様

会社用で購入いたしました。
10mのものがなかなか売っていなかったので購入できてよかったです。

対象商品:
31473698
2021-02-26
用途:
デスク回りの追加タップ

延長コードの基本機能(スウィングプラグ、シャッター付)を備え、良心的な価格だと思います。できれば、3m、5m等の長さもあればと思います。

対象商品:
49999085
2021-08-18
用途:
職場
その他業種

大変使いやすい長さであり、また安全性が高いと思います。価格も他のお店より安いのが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする