付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 各1個)、ソフトウェアディスク、早わかりガイド(紙)、電源コード、保証書
消費電力(W)約12W(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)約4
用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・A6縦〜A4縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08〜0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm、【封筒】洋形封筒1号〜4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ
印字方式MACH方式
解像度5760dpi×1440dpi
印刷速度約2分49秒(A4写真用紙<光沢>)
給紙容量【リア(背面)トレイ】A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚
インク4色(顔料1色、染料3色)、独立型インク
給紙方式リア(背面)トレイ
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×146
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×504×279
エコマーク認定番号19 155 015