富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付寸法(mm)
23.5×30.5
動作方式
モメンタリ
注文コード
50001402
品番
AG23-LAX1E-B
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
取付寸法・動作方式
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
-
ボタン形状
長角
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
色
黒(内枠色)
品名
照光押しボタンスイッチ(白熱ランプ)
機種
全面照光 A形
使用電圧(V)
AC/DC24
取付方向
横
コモン接続(点)
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)
定格周波数(Hz)
50/60
取付寸法(mm)
23.5×30.5
絶縁抵抗(MΩ)
対アース・対異極充電部:100以上
使用周囲温度(℃)
-5〜40(氷結、結露なきこと)
機械的耐久性
100万回以上
電気的耐久性
10万回以上
耐振動
共振試験複振幅:0.1mm 10〜55Hz、定振動耐久試験複振幅:3mm 16.7Hz
開放熱電流(A)
5
耐電圧(V/min)
対アース・対異極充電部:AC2000
相対湿度(%RH)
45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500