2本脚ガス昇降デスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50006654 品番100-ERD005W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700〜1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×700〜1065 天板耐荷重(kg)約15 質量(kg)約12.75 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)600 ホワイト 高さ(mm)700〜1065 奥行(mm)450 キャスターあり 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 生産国中国 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 昇降方式ガス昇降式 アジャスターなし 昇降範囲(mm)700〜1065 天板寸法(幅×奥行)(mm)約600×450
取扱説明書:あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。
※使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする