サンワダイレクト
サンワダイレクトの パーティション
サンワダイレクトの パネル式パーティション
パーティション(三連タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50007878
品番
100-SPT021W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
3連タイプのパーティションです。
パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。
キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パーティション 3連結タイプ キャスター付
モノタロウ
¥
38,980
¥
42,878
税込
色
ホワイト
仕様
【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質
ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)
幅(mm)
1800
質量(kg)
16.7
高さ(mm)
1800
使用工具
プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×400×1800
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×400×1600
組立時間
40分
色(フレーム)
ホワイト
脚の種類
キャスター脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません