Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b 照光色 注文コード50007973 品番AH164-TL5G11H1
参考基準価格(税別)¥1,745 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は動作方式・接点構成・照光色など178種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 ボタン部寸法(mm)18×24 構造閉鎖形 光源ネオン 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 使用電圧(V)AC110 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40〜70 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 規格UL、CSA 照光種別照光式 開放熱電流(A)5 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
注意
※2022年11月よりAH164,165シリーズは形状に変更がございました。ご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08508263
2023-06-14
用途:
オムロンの代替品として
自動車・二輪車・自転車関連業

いつの間にかオムロン 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 照光式 ボタン形状:長角(2方向ガード) モメンタリ 1c はんだ端子 が受注生産品となり小ロットでは購入出来なくなったため互換品として使用

パネル裏スイッチ部の形状に差異は有るものの、露出部はうり二つ
見た目や押した時のフィーリングなど互換品として十分満足出来る物でした

対象商品:
08507834
2022-03-27
用途:
電源制御
足立 音響 様 (建設業・工事業)

SWを取り付けるのが簡単にで来ました。
DC24V対応で抵抗をつける手間が省けます。

対象商品:
08507877
2022-03-04
用途:
φ16の照光押しボタンを、ランプ式からLED式に交換

取付サイズ的には、問題ない。
換前のスイッチが、ガイド無しだった。が、本品は、サイドにガイドがついている。作業性が悪くなった。

対象商品:
08508254
2017-04-14
用途:
弊社製品の部品として

希望通りの動作をしています。問題なく使えています。

対象商品:
08507852
2016-02-18
用途:
起動停止用
セイキサービス・オザワ 様

安価で扱いやすいスイッチ取付配線も直ぐ出来加工しやすい

対象商品:
08508263
2020-07-23
用途:
研磨機の主軸回転のON,OFF
植田産業 様

研磨機にクーラントを使用するため、反応が悪くなるので
1年に一度交換しています。

対象商品:
08508254
2015-06-22
用途:
保守部品

現物を見ないと、どんなスイッチかわからない時に便利です。
これはブロック構造になっているので、色々な組み合わせが出来ます。

対象商品:
08507877
2009-03-30
用途:
製本機械
F・Tサービス 様

特に不満などは無いです、良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする