サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの 座椅子
高座椅子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50008456
品番
150-SNCH022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
背もたれは6段階の角度で固定可能。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
座の高さは3段階に調整可能です。
色
ブラウン
座面高さ(mm)
330
付属品
六角レンチ
仕様
【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
材質
木材、スチール、ウレタンフォーム
使用工具
手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
【背もたれ】440×500
張地
布張り
最大寸法(mm)
740
肘高さ(mm)
450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×380
総耐荷重(kg)
80
脚幅(mm)
530
六角レンチ(mm)
5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。