3WAYビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50008989 品番 200-BAG138NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

リュック、ショルダー、手提げの3WAYビジネスバッグです。
収納物を分けて整理できるダブルタイプです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約4cm拡がります)
高級感のある1680dポリエステルを使用しています。
底部分は水や汚れ、傷に強いTPUコーティング生地を採用しています。
フロントは4つのファスナーポケットを装備しており小物を分けて収納できます。
ハンドルは耐久性に優れたスプリットレザーを使用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。

ネイビー 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ポリエステル(1680D)他 質量(g)1280 容量(L)17 ベルト長さ(mm)【ショルダー】約930〜1440(金具含まず) 適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×150(マチ拡張時190)×320 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×350×280、【メインルーム】420×80×280、【書類ルーム】約420×25×230、【長形ポケット】約360×250×70 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【小物ポケット】約170×200、【フロント/メイン収納部】約360×180、【フロント/メッシュポケット部】約110×160、【フロント/前面小物ポケット(左)部】約160×130、【フロント/前面小物ポケット(右)部】約120×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする