サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの キャリングバッグ
コーティングデニムバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50009007
品番
200-BAG140NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上質仕上げのMadeinJAPAN(兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
充実の小物ポケット。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き。
色
ネイビー
仕様
【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし
材質
【表装】岡山産デニム他
質量(g)
850
ベルト長さ(mm)
【ショルダー】約820〜1370
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×115×300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【パソコン収納部】340×30×235、【メインルーム】380×90×240
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
【前ポケット1】150×160、【ファスナー付きポケット】約230×170、【小物ポケット】約150×120