サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの ガジェットポーチ
トラベル小物ケース(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50009549
品番
200-BAGIN005GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
ストラップ付きです。
色
グレー
材質
【表装】ポリエステル
質量(g)
85
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×135×50
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【メイン収納部】185×130×45
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
【ファスナーポケット】175×108、【メッシュポケット/メイン収納】85×100、【メッシュポケット/フラップ部】85×95