トラベル小物ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50009558 品番 200-BAGIN006BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
ストラップ付きです。

ブラック 材質【表装】ポリエステル 質量(g)96 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×115×60 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】210×110×55 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【ファスナーポケット】190×70、【メッシュポケット/メイン収納】95×70、【メッシュポケット/フラップ部】95×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50009567
2023-04-27
用途:
出張時のデジタルグッズ入れに

出張でモバイルバッテリーや充電器、FireTVなどをまとめて持ち運ぶために購入しました。
メッシュポーチ的なものに入れてケーブルが絡まったり、擦れて本体が傷まるけになってしまったりしたものですけど、こういったケースならば程よく固定が効き、ガチャガチャと音が出たり中身が壊れたりしなくなったのでよかったです。
あまり物を入れない状態でも厚みが出るためスーツケース向きです。
底面側のメッシュポケットは物が出し入れしづらく、使い勝手があまりよくありません。
個人的には中央分け横並び2個の構成ではなく、横長1段または2段か、いっそ隠しポケットになっていたほうがよいのではないかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする