ハンドルグリップ(マグネットタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50009707 品番200-BELT011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バッグの2つの取っ手を1つにまとめることができます。
マグネットを使用し、時間がかからずスムーズにまとめることができます。
手や腕の負担を軽減します。

ブラック 材質【表装】ポリエステル、PVC、EPE、マグネット 質量(g)76 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50009707
2025-05-10
用途:
通勤鞄の持ち手代替
製造業

持ち手の革が老朽化のためテープや合成皮革シートだと徐々に手汗でベタついたり剥がれてくるため代替で使用したが、マグネットの折幅が持ち手幅と合わず、斜めになるのでマグネットではなくマジックテープだけのような任意に曲げられるのがあるといいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする