研磨ディスク アルミナ

(193件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50009995 品番 A#60
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。

粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材鉄など 砥材アルミナ 用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※同一粒度内でペーパーの色目が濃い・薄いなど異なる場合がありますが、不良では御座いません。安心してお使い頂けます。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※ご使用前にSDS内容をご確認下さい。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 193
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
バリ取り

ずっと愛用しています。バリ取り作業はもちろん、糸面程度の面取りにも使えて便利です。

2026-02-10
用途:
鉄・アルミ研磨に
有限会社 飛鳥サイン 様

もうかなりリピートしております。基本的に綺麗にすりあがりますし、摺り上げるときの火花も少なくてすみますので使いやすいです。

2025-12-07
用途:
鉄骨デザイン手摺の仕上げ研磨
建設業・工事業

鉄骨デザイン手摺等に使用しています。
36番ぐらいのサンダー砥石で削った後に使い滑らかに
きれいに研磨できます。とても仕上りが良いです。

対象商品:
50010038
2025-11-23
用途:
DIY
さくお農園 様 (農・林・水産業)

とても削りやすく長持ちする。コスパ最高です。
断面も滑らかで、品質がいいと感じました。

2025-11-16
用途:
鉄パイプの両端部の仕上げ
その他業種

高速切断機で切断した切断面のバリ取り作業に使用しました。
問題なく出来たので満足しています。

対象商品:
50010108
2025-09-17
用途:
ステンレスの溶接後の仕上げに使ってます。
HSS 様

400番に比べると240番はディスク焼けがあまりなく、ガンガン使えます。

2025-09-10
用途:
芝刈り機の刃研磨

芝刈り機の刃をダイヤモンドディスク(φ150、粒度80)で研磨した後、仕上げ研ぎに。

2025-06-11
用途:
価格相応

削りの効率、細かい動きを含め、作業性はマイルドテクノには敵いません。
価格相応と判断します。

ただ安価であり、使い捨て前提での使用など場面によってはアリだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
鉄用とのことですが、ステンレスに使用しても問題ないでしょうか。
回答:
ステンレスへのご使用には、向いておりません。
3人が参考にしています
2024-03-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする