宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられる宅配ロッカー。
鍵を持たなくても扉の施錠ができるラッチ錠を使用しています。
鍵の種類も120通りと豊富で、マスターキー対応をしています。
スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。
前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。
内部には、取り外し可能な棚を入れており、メール便等が取りやすい位置に設置可能です。
扉の内側には、捺印用のユニットも設置していますので、受領印を押すのも簡単。
預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。
使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。
アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。
背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。
付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くのみ。