※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

63-108mm オイルフィルタープライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50011526 品番EA604AE-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
エスコ品番EA604AE-25 材質スチール+ポリ塩化ビニル 全長(mm)285 質量(g)433 タイプノンスリップ・3段階調整可能 ハンドル長さ(mm)130 ハンドル幅(mm)84 適合径(Φmm)63〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする