※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの グリップ式オイルフィルターレンチ
Φ70〜108mmオイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50011702
品番
EA604AH-35
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
70〜108
エスコ品番
EA604AH-35
材質
スチール+ポリ塩化ビニル
質量(g)
302
タイプ
ノンスリップ・4段階自動調整
ベルト幅(mm)
25
ハンドル長さ(mm)
90