ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の ストリート/オフロード
CTB用タイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50012753
品番
SR046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ
24×1.75H/E
ETRTO規格
47-507
タイプ
HE
セット内容
タイヤ1本
色
ブラック
寸法
24×1.75HE
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料