NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50012805
品番
NU311EAT2X
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる
「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。
内径(mm)
55
外径(mm)
120
幅(mm)
29
軌道輪形状
円筒ころ軸受
参考質量(g)
1650
基本動定格荷重Cr(N)
162000
基本静定格荷重Cor(N)
143000
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方