ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 鍵・錠前
ジョー・プリンス竹下の 空錠・ハンドル単体
ステンレスL型バーハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014029
品番
OT-C700-SUS
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
550
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
適合ガラス厚(mm)
8〜12
分野
建築
注意
※取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご参照下さい。